ポッシュリビング
タオルハンガー
洗面所、トイレをシンプルかつ、オシャレに演出してくれます。
アイアンとマンゴーウッドの組み合わせのトライアングル型。
奥行き(cm)
3
材質
アイアン/マンゴーウッド
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(cm)
高さH(cm)
色
質量(kg)
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77673208
41367
-
-
ホワイト
0.106
19
19
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511457
41314
19
19
シルバー
-
-
-
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください