ポッシュリビング
ドライヤーホルダー
置き場所に困るドライヤーをオシャレに収納。壁などに取り付けて、ドライヤーを引っ掛けられる仕様です。
材質
アイアン
質量(kg)
0.084
色
シルバー
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×12×4
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46511466
63737
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください