ガーデンベンチ

ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)ガーデンベンチ - YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。シンプルなスチールアーム付き。丈夫で美しいスチール製。天然木を使用した座面と背もたれ。

用途お庭やベランダを憩いの場に。スチールベンチ、パークベンチ、ガーデンチェアとして。材質スチール、天然木質量(kg)8.6ナチュラル/ブラック耐荷重(kg)160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×580×750座面高さ(mm)410内容量1台
取扱説明書:(0.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46511597LC-D08C(NA/BK)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46511597
2022-03-28
用途: 休憩用ベンチ

組み立てには柄の短いプラスドライバー必須です。
あと補強版を取付は下穴などないので、位置出しケガキ線とインパクトDも必要かと思います。
購入後、数日で10パーセント引きでさらに安くなっていた。。。

対象商品 : 46511597
2022-03-29
用途: 屋外休憩用

組み立て後、背もたれ背面と座面裏に組付けボルトがかなり飛び出します。ケガにご注意を。

1が参考にしています
2020-12-07
用途: ガーデン作業の際の腰掛け、作業台として使用
サービス業

イメージもシンプルで良い。
色もナチュラルでなじみやすくほかの邪魔をしない色味が良い。

対象商品 : 46511597
2021-07-12
用途: 作業員の休憩用

完成品だと思っていたら、組み立てが必要でした。
『お客様にて組み立て』と記載してほしかった。
複数台購入したので、組み立てが大変でした。

MonotaROからの回答

この度はご利用いただきありがとうございます。お客様組み立ての件記載対応致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする