YAMAZEN(山善)
天井突っ張り式 ハンガーラック 2段 幅伸縮式
設置場所を柔軟に選べる突っ張り固定式、スプリング圧縮式で安定性バツグン。最大高さ280cmまで設置可能。横幅伸縮、ハンガーバーの高さもお好みで設定可能。引っかけ棒付属で、高い上段でもラクラク出し入れ。
用途
最大40着、2段式の大容量ハンガーラック。メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。
材質
スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
全体:60、1段あたり:30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600-975×95×1400-2800
収納の目安
シャツ:40着(1段あたり20着)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46511676
WJ-775SM(WH)
マットホワイト
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
46511685
WJ-775SM(MBK)
マットブラック
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった