曜日別特売

布団たんす(積み重ね可能)

布団たんす(積み重ね可能) - YAMAZEN(山善)布団たんす(積み重ね可能) - YAMAZEN(山善)布団たんす(積み重ね可能) - YAMAZEN(山善)布団たんす(積み重ね可能) - YAMAZEN(山善)布団たんす(積み重ね可能) - YAMAZEN(山善)布団たんす(積み重ね可能) - YAMAZEN(山善)布団たんす(積み重ね可能) - YAMAZEN(山善)布団たんす(積み重ね可能) - YAMAZEN(山善)

シングル布団もピッタリ収まる、内幅105cm設計。内部も100%化粧仕上げで、大事なお布団も安心。大容量なので、扇風機やストーブなど、オフシーズンのモノの収納にも活躍。

用途布団やオフシーズン家電の収納に、たっぷり入る収納庫。布団収納庫、布団収納庫、布団収納ラックとして。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)1160×830×900内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:1050×740×(入口)735(奥)795材質プリント紙化粧繊維板組立時間約60分以上内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:105×74×(入口)73.5/(奥)79.5
注意
※2台まで積み重ね可能。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
耐荷重(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52977595CFS-9011(DBR)1台ダークブラウン37(天板/地板)約30116×83×90
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
52710938CFS-9011(DBR)×21セット(2台)ダークブラウン37/台(天板/地板)約30116×83×90/台
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46511789CFS-9011(WL)1台ウォルナット37天板:30、地板:30116×83×90
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46511789CFS-9011(WL)52977595CFS-9011(DBR)CFS-9011(WL) 布団たんす(積み重ね可能) YAMAZEN(山善) 52977595布団たんす(積み重ね可能)YAMAZEN(山善)1台
23,980
税込26,378
色違いの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする