曜日別特売

ブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS316L

ブラインドキャップ(厚板タイプ) SUS316L - トーステ
形状キャップ材質SUS316L寸法H(mm)11寸法T(mm)2.85内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4663062416AMD(11) SUS316L8A
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663063316AMD(11) SUS316L10A
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663064916AMD(11) SUS316L15A
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663065816AMD(11) SUS316L1S
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663066716AMD(11) SUS316L1.5S
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
4663067616AMD(11) SUS316L2S
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663068516AMD(11) SUS316L2.5S
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663069416AMD(11) SUS316L3S
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663070316AMD(11) SUS316L3.5S
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663071916AMD(11) SUS316L4S
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする