曜日別特売

3Pクランプバンド (手締め) SUS304

3Pクランプバンド (手締め) SUS304 - トーステ3Pクランプバンド (手締め) SUS304 - トーステ
材質SUS304形状クランプバンド寸法B(mm)52内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4663084313MHHM-3LW SUS3041S/1.5S
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663085913MHHM-3LW SUS3041.5S
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663086813MHHM-3LW SUS3042S
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663087713MHHM-3LW SUS3042.5S
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663088613MHHM-3LW SUS3043S
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663089513MHHM-3LW SUS3043.5S
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663090413MHHM-3LW SUS3044S
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする