トーステ
クランプバンド (手締め) SUS304
材質
SUS304
形状
クランプバンド
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46630913
13MHHM-LW SUS304
-
0.11
104.9
37
37.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46630929
13MHHM-LW SUS304
-
0.11
104.9
37
37.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46630938
13MHHM-LW SUS304
-
0.11
104.9
37
37.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
46630947
13MHHM-LW SUS304
1S
0.24
94.3
56
53
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
46630956
13MHHM-LW SUS304
1.5S
0.24
94.3
56
53
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
46630965
13MHHM-LW SUS304
2S
0.29
107.8
69.5
53
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
46630974
13MHHM-LW SUS304
2.5S
0.35
122.8
83
53
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
46630983
13MHHM-LW SUS304
3S
0.39
136.8
96.5
53
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
46630999
13MHHM-LW SUS304
3.5S
0.41
152.3
111.5
53
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46631008
13MHHM-LW SUS304
4S
0.52
165.8
124.5
53
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材