曜日別特売

ガスケット シリコン

ガスケット シリコン - トーステガスケット シリコン - トーステ
(3件のレビュー)
材質シリコン形状ガスケット内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4663121840MP シリコン8A
オープン
659
725(税込)
当日出荷
4663122740MP シリコン10A
オープン
659
725(税込)
当日出荷
4663123640MP シリコン15A
オープン
659
725(税込)
当日出荷
4663124540MP シリコン1S
オープン
189
208(税込)
当日出荷
4663125440MP シリコン1.5S
オープン
219
241(税込)
当日出荷
4663126340MP シリコン2S
オープン
249
274(税込)
当日出荷
4663127940MP シリコン2.5S
オープン
399
439(税込)
当日出荷
4663128840MP シリコン3S
オープン
579
637(税込)
当日出荷
4663129740MP シリコン3.5S
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
4663130640MP シリコン4S
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 機械の接続
製造業

滑らかな表面を想像していましたが、フッ素ゴムと同じような質感でした。

対象商品 : 46631263
2023-01-06
用途: 配管敷設
建設業・工事業

出荷のスピードに急な現場対応に応える事ができました。

対象商品 : 46631254
2021-04-10
用途: 配管ジョイント時
株式会社 TK製造業

毎日取り外し行い消耗品なのでこの価格帯では十分コスパあります
送料さえどうにかなれば注文しやすいのですが・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする