クロス SUS304(クランプ接手)

クロス SUS304(クランプ接手) - トーステ
形状クロス材質SUS304規格ISO準拠内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
466324179MD SUS30455231S
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
466324269MD SUS3047035.71.5S
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
466324359MD SUS3048247.82S
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
466324449MD SUS30410559.52.5S
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
466324539MD SUS30411072.33S
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
466324699MD SUS30416097.64S
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする