曜日別特売

クロス SUS316L(クランプ接手)

クロス SUS316L(クランプ接手) - トーステ
形状クロス材質SUS316L規格ISO準拠内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
466324789MD SUS316L5510.58A
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
466324879MD SUS316L551410A
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
466324969MD SUS316L5518.415A
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
466325059MD SUS316L55231S
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
466325149MD SUS316L7035.71.5S
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
466325239MD SUS316L8247.82S
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
466325399MD SUS316L10559.52.5S
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
466325489MD SUS316L11072.33S
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
466325579MD SUS316L16097.64S
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする