トーステ
小口径パイプハンガー SUS304
材質
SCS13
形状
パイプハンガー
寸法D(Φmm)
13.8
寸法B(mm)
25
寸法C
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46632566
P-HANGER
8A
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
46632575
P-HANGER
10A
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
46632584
P-HANGER
15A
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材