トーステ
ホース口 SUS304 2P
形状
ホース口
材質
SUS304
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(Φmm)
寸法G(Φmm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46632654
14MDHR SUS304 2P
100
21.8
25
1S
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632663
14MDHR SUS304 2P
100
33
37.5
1.5S
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632679
14MDHR SUS304 2P
100
46
50
2S
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632688
14MDHR SUS304 2P
100
58.7
62.5
2.5S
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632697
14MDHR SUS304 2P
150
71.8
75.1
3S
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46632706
14MDHR SUS304 2P
150
97
100.5
4S
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材