曜日別特売

同心レジューサー SUS316L(クランプ接手)

同心レジューサー SUS316L(クランプ接手) - トーステ同心レジューサー SUS316L(クランプ接手) - トーステ
材質SUS316L形状同心レジューサー規格ISO準拠内容量1個
全19種類を絞り込む
呼び径
19種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4663325731-14MD SUS316L10A×8A
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663326631-14MD SUS316L15A×8A
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663327531-14MD SUS316L15A×10A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663328431-14MD SUS316L1S×8A
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663329331-14MD SUS316L1S×10A
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663330931-14MD SUS316L1S×15A
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663331831-14MD SUS316L1.5S×15A
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663332731-14MD SUS316L1.5S×1S
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663333631-14MD SUS316L2S×1S
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663334531-14MD SUS316L2S×1.5S
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663335431-14MD SUS316L2.5S×1S
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663336331-14MD SUS316L2.5S×1.5S
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663337931-14MD SUS316L2.5S×2S
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663338831-14MD SUS316L3S×1.5S
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663339731-14MD SUS316L3S×2S
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663340631-14MD SUS316L3S×2.5S
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663341531-14MD SUS316L4S×2S
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663342431-14MD SUS316L4S×2.5S
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
4663343331-14MD SUS316L4S×3S
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする