曜日別特売

USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ

USB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ - サンワサプライUSB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ - サンワサプライUSB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ - サンワサプライUSB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ - サンワサプライUSB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ - サンワサプライUSB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ - サンワサプライUSB3.1 Gen1+USB2.0コンボハブ - サンワサプライ

USB3.1 Gen1×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1 Gen1が必要ない機器と併用するのに最適です。
USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1 Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。

ブラックコネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×3ケーブル長(cm)約10質量(g)約32ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.1対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×26.5×15.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズアズワン品番64-0910-61USBポート数4供給電流(mA)最大820(全4ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)内容量1個
注意
※USB3.1 Gen1(USB3.0)ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.1 Gen1(USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.1 Gen1(USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が820mA以内(USB2.0ポート接続時は400mA以内)の場合に限り使用可能です。
※接続した周辺機器の消費電流合計値が880mA以上(USB2.0ポート接続時は400mA以内)の場合、正常に動作しないことがあります。
※対応機種はUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.1 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.1 Gen1ポートが必要です。また接続ケーブルについてもUSB3.1 Gen1規格に準拠したUSB3.1 Gen1ケーブルが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46521826USB-3H421BK
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする