曜日別特売

Bluetoothスリムキーボード

Bluetoothスリムキーボード - サンワサプライBluetoothスリムキーボード - サンワサプライBluetoothスリムキーボード - サンワサプライBluetoothスリムキーボード - サンワサプライBluetoothスリムキーボード - サンワサプライBluetoothスリムキーボード - サンワサプライBluetoothスリムキーボード - サンワサプライBluetoothスリムキーボード - サンワサプライ

パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。

キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)キーストローク(mm)1.9±0.20ブラック付属品取扱説明書、充電ケーブル質量(g)340スイッチ(キー)パンタグラフ方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ消費電流(mA)6以下動作力67gキー数103キー送信出力Class2充電時間(時間)2容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-11連続動作時間48時間通信距離(m)10内容量1個
注意
※iOSに接続時はかな入力に対応していません。
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46522018SKB-BT31BK
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする