BRAITH(ブレイス)
クリスタルシフトノブ
アクリル泡入シフトノブ。八角、トップはダイヤカット。クリスタルな輝きで車内をドレスアップ!
用途
オートマチック車、ミッション車の純正シフトノブと交換。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※純正ノブが外れることを確認して下さい。※シフトボタンやスイッチ付のシフトノブには取付できません。※シャフト径が8×1.25mm、10×1.25mm、12×1.25mm以外のお車には取付できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
寸法(Φmm)
口径(mm)
主な適合車種
材質
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46518046
AF-180
クリアー
150
50
12mm
汎用
アクリル
カラー2種類
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
46518055
AF-190
ブルー
150
50
32mm
汎用
アクリル
カラー2種類
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください