BRAITH(ブレイス)
ドラレコステッカー
簡単貼るだけの、あおり運転抑止ステッカー。
用途
迷惑運転、危険運転の抑止に!
幅(mm)
165
高さ(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※運転の妨げになるところには貼らないように御注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46518098
BAL-015
ベース:ブラック
ドライブレコーダー搭載車 REC後方録画中
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
46518107
BAL-016
ベース:ホワイト
ドライブレコーダー搭載車 前方後方車載カメラ録画中
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
46518116
BAL-017
ベース:オレンジ
ドライブレコーダー搭載車 NOW ON RECORDING
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください