マフラーカッター

マフラーカッター - BRAITH(ブレイス)マフラーカッター - BRAITH(ブレイス)マフラーカッター - BRAITH(ブレイス)マフラーカッター - BRAITH(ブレイス)マフラーカッター - BRAITH(ブレイス)マフラーカッター - BRAITH(ブレイス)
(3件のレビュー)

チタンカラーのスラッシュカット跳ね上げテール。錆びにくいステンレス製!

用途ドレスアップGTマフラーカッター。チタンカラー焼付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取り付け可能マフラーサイズは直径35~50mm。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46518283BX-47014085シングルオーバル
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
46518299BX-471190126ダブル(デュアル)
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46518283
2022-10-17
用途: 車のマフラー
ENESYS Serviceサービス業

もう少し、ブルーが薄ければ品よくなるんですけどね
下に開いてる穴も、角度次第で結構見えるのが・・・
まあ、この値段ですから問題ありません

対象商品 : 46518283
2020-09-07
用途: 愛車のドレスアップ

画像で見たより以上に良かったので、大満足してたのですが、締め付けが弱くて落としてしまいました…また注文します。
下向きに取り付ける事もあり、普通の商品よりも落ちるリスクもあるので、取り付けに不安があれば、鉄ビスを一本抜け止めに取り付ける事もお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 46518283
2020-02-26
用途: 見た目重視
運輸・通信業

元々マフラーカッターに機能性は求められてない。
取り付けは10mmのボルト3本でカンタンにできるが、しっかり締めないと気づいたらなくなってたとなるので注意。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする