道具箱
耐衝撃(PP)プラスチックを使用した丈夫なプロユースな道具箱です。ステンレス製バックルなので錆びにくく、蓋をロックすることができます。
用途工具類の保管、運搬に。
材質PP(耐衝撃)
質量(kg)4.61
フタあり
外寸法・幅(mm)1018
外寸法・高さ(mm)181
外寸法・奥行(mm)416
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・高さ(mm)150
有効内寸法・幅(mm)950
内容量1個
注意
※用途以外の使用はおやめください。
コンテナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 46523908
2020-08-02
- 用途:
- 床下に材料を入れて作業するためのケース
MHPシステムサービス株式会社 様
(建設業・工事業)
床下のコンクリートを引きずるため丈夫なケースを考えていました最初はハードBOXを採用したのですが長さが長すぎるため道具箱を買ってみました。材料の長さが900mmで80枚以上入るため重宝しております。
1人が参考にしています