MOBICOOL
ポータブル冷凍冷蔵庫(2way)
家でも車でも、楽しく使えるポータブル冷凍冷蔵庫。350ml缶が19本収納できます。
1℃単位で温度設定ができるので、冷蔵庫あるいは冷凍庫として使用できます。ドメティック社製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
587×344×261
定格内容積(L)
14.5
質量(kg)
9.5
電源
AC100V/DC12V
定格消費電力(W)
40
冷却方式
コンプレッサー
使用環境温度(℃)
16~32
設定可能温度(℃)
プラス12~マイナス20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46518387
MCG15WH
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46518396
MCG15BL
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。