タニタサイズ バランスクッション

タニタサイズ バランスクッション - タニタタニタサイズ バランスクッション - タニタタニタサイズ バランスクッション - タニタタニタサイズ バランスクッション - タニタタニタサイズ バランスクッション - タニタ
(2件のレビュー)

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本材質PVC寸法(mm)幅330×高さ60×奥行330グレー材質(本体)PVC質量(g)約1000使用温度範囲(℃)0~40耐荷重(kg)100本体質量(kg)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×60×330保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅330×高さ60×奥行330内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46523734TS959GY
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46523734
2021-10-14
用途: 体幹トレーニング
サービス業

立ったり座ったりと色々な姿勢でトレーニングできます。
バランスボールよりも場所を取らないコンパクトさが気に入りました。
裏面はラバーの突起が無数にある造りになっていて、足裏を刺激する効果もありそうです。

対象商品 : 46523734
2021-05-22
用途: デスクワーク

デスクワークで腰が痛くなり、気分転換に使用。
つくりもしっかりしていて、説明動画もあり満足しています。
立ったままの姿勢での運動もバランスを取るのが面白く
女性の方も楽しくて運動になると好評です。
だから彼女らの分も注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする