電気ケーブル・ネット回線・電話線などあらゆるケーブルをカバーし、安全な職場環境に。
グレーカラーでどんな場所に敷いても馴染みます。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
溝幅は、幅100mm・高さ5mmです。



ラインケーブル4本ほどを観客の往来が激しい出入り口に敷設する際に使用。適度な重量があり長手の淵を養生テープで床に固定すると蹴飛ばされてもずれる事は有りませんでした。ハードタイプと違い敷設できるケーブルの本数は少ないですが厚さが殆ど気にならない厚さなので重宝しております。使用後は埃を叩き落とす事を忘れずに。
長さの種類が有り、会場に合わせて使い分けが出来て、重宝して居ます。
フチのゴムの部分が、もう少し幅が広くても、良いかも。
マットの両端を、テープで貼るので。
質感はいい。
重さがあるので、テープ固定しなくてもずれにくい。
しかし、汚れ落としのマットだと思いこみ、汚い靴を拭く輩がいるのはご愛嬌というべきか?
狭い通路を横断する配線を何とかしたく、モール処理かこちらか迷ったのですが、
本数が多かったため、こちらにして正解でした。
引っかけるリスクも減り、見栄えもよくなり満足しています。