タニタサイズ カロリージャンプ

タニタサイズ カロリージャンプ - タニタタニタサイズ カロリージャンプ - タニタタニタサイズ カロリージャンプ - タニタタニタサイズ カロリージャンプ - タニタタニタサイズ カロリージャンプ - タニタタニタサイズ カロリージャンプ - タニタ

いつでもどこでも使える縄跳び。
室内でも室外でも使える2種類のロープが付属。
室内でも手軽に有酸素運動をしたい方へ。
消費カロリーが分かる。
跳んだ回数は勿論、縄跳びで何kcal消費したか表示します。

仕様体重設定:25~150kg(1kg単位)、回数:最大9999回(1回単位)付属品取扱説明書(保証書付)、室外用ロープ×1本、室内用ロープ×2本、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個材質ABS、AB、EVA、シリコーンゴム寸法(mm)幅185×高さ30×奥行26グリーン測定範囲(消費カロリー)1~4108kcal (回数)1~9999回材質(本体)ABS,AS、EVA、シリコーンゴム質量(g)約81使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個電源DC3V、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個保証期間1年電池寿命約3年(1日10分使用にて)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅185×高さ30×奥行26カロリー(kcal)消費最大4:108(1kcal単位)内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46523743TS960GR
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする