曜日別特売

タニタサイズ エクササイズマット

タニタサイズ エクササイズマット - タニタタニタサイズ エクササイズマット - タニタタニタサイズ エクササイズマット - タニタタニタサイズ エクササイズマット - タニタタニタサイズ エクササイズマット - タニタ
(4件のレビュー)

からだの位置が確認できるライン入り。
手足を置くポイントが確認できるラインとマーク入っているのでヨガのポージングなどに便利。
運動方法がわかるエクササイズメニュー付き。伸びにくく、滑りにくい。
マットの素材は滑りにくく匂いの少ないTPE(熱可塑性エラストマー)を採用。
伸びを防止する加工をしているので、体重がかかるポーズでもマットがずれたりせずに快適なトレーニングを行えます。
裏面は滑り止め効果がある模様を取り入れています。
PVC(ポリ塩化ビニル)などの素材に比べ軽量なので、持ち運びにも便利です。
水洗いが可能です。

付属品取扱説明書材質TPE寸法(mm)幅610×高さ6×奥行1740グリーン材質(本体)TPE質量(g)約1200使用温度範囲(℃)0~35本体質量(kg)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×6×1740保証期間6ヶ月寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅610×高さ6×奥行1740内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46523759TS961GR
4,980
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

からだを伸ばして気持ちよく。おなかのストレッチ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: ストレッチ
建設業・工事業

ヨガマットの購入は初めてなので、レビューを参考に購入しました。
いい商品だと思います。

対象商品 : 46523759
2022-01-22
用途: ストレッチ
有限会社 中野塗装工業

初めてのヨガマットを購入しました。凄く良いですね。厚さといい感触も。ラインが有るのが便利です。

対象商品 : 46523759
2021-02-12
用途: 自宅でのエクササイズ

ジムで使用していたよりも、臭いがなく、触感がよく、違和感がないので気に入りました。

対象商品 : 46523759
2020-02-24
用途: ストレッチや筋トレじゃ
サービス業

目安のラインが意外と便利。素材も安っぽくなく安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする