タニタ
タニタサイズ リングダンベル
穴に指を通して持つタイプのコンパクトなダンベル。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
材質(本体)
PVC、鉄
材質
PVC、鉄
使用温度範囲(℃)
0~40
付属品
取扱説明書
保証期間
6ヶ月
内容量
1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
本体質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46523795
TS966OR
幅70×高さ87×奥行34
約1000(500×2個入り)
幅70×高さ87×奥行34
約0.5×2個
70×87×34
オレンジ
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
46523804
TS967GR
幅75×高さ90×奥行42
約1400(700×2個入り)
幅75×高さ90×奥行42
約0.7×2個
75×90×42
グリーン
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
46523813
TS968YL
幅80×高さ96×奥行46
約2000(1000×2個入り)
幅80×高さ96×奥行46
約1×2個
80×96×46
イエロー
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リズミカルに下半身シェイプ。ヒンズースクワット
参考になった