曜日別特売
モノタロウ

外ネジチーズ 黄銅製

外ネジチーズ 黄銅製 - モノタロウ外ネジチーズ 黄銅製 - モノタロウ外ネジチーズ 黄銅製 - モノタロウ外ネジチーズ 黄銅製 - モノタロウ外ネジチーズ 黄銅製 - モノタロウ
(6件のレビュー)

配管の分岐接続に適しています。

用途内ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油内容量1個
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径T1
ねじ径T2
ねじ径T3
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46758094-PT1/8PT1/8PT1/86.9
319
351(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46758103-PT1/4PT1/4PT1/46.9
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46758119-PT1/2PT1/2PT1/26.9
779
857(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: エア配管の改修
自動車・二輪車・自転車関連業

配管の改修用に購入。安いですが良い品物で使用に全く問題ありません。

対象商品 : 46758094
2021-09-12
用途: 空気配管
教育・研究機関

1分の小さな部品ですが,迅速に入手できて助かっています.ネジ部の精度については,シールテープを巻いてしまうとよくわかりませんが,シールは十分できています.

対象商品 : 46758103
2022-04-06
用途: エアーコンプレッサーの配管
有限会社魚利

ホームセンターではなかなか見当たりません
価格もリーズナブルです

対象商品 : 46758103
2021-05-16
用途: コンプレッサー分岐を作製。
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサー、水分分離フィルター後、オイラー回路作製の為に使用。

対象商品 : 46758119
2020-11-27
用途: 上水道工事

価格が安く品質も問題なし。今後ともモノタロウオリジナルシリーズを増やして頂きたいです。

対象商品 : 46758103
2020-10-21
用途: 減圧器の製作に使用
サービス業

低価格なので、品質が不安でした、問題ない品質です。エア漏れもありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする