内・外エルボ 異径 黄銅製
(2件のレビュー)
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途
配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
エルボ
寸法L1(mm)
16
使用温度(℃)
-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
内容量
1個
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径T1
ねじ径T2
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46758128
-
PT1/4
PT1/8
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46758137
-
PT1/8
PT1/4
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材