モノタロウ

内ネジエルボ 黄銅製

内ネジエルボ 黄銅製 - モノタロウ内ネジエルボ 黄銅製 - モノタロウ内ネジエルボ 黄銅製 - モノタロウ内ネジエルボ 黄銅製 - モノタロウ内ネジエルボ 黄銅製 - モノタロウ
(3件のレビュー)

角度のある個所での配管の接続に適しています。

用途配管で外ネジ同士の接続に材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油内容量1個
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径T1
ねじ径T2
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46758189-PT1/8PT1/86.9
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46758198-PT1/4PT1/46.9
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46758207-PT3/8PT3/86.9
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: エア配管の改修
自動車・二輪車・自転車関連業

配管の改修用に購入。安いですが良い品物で使用に全く問題ありません。

2024-12-19
用途: 空圧配管

品質に問題は無く、安くていいですね。モノタロウブランドには無い接手もあるので拡充を願います

対象商品 : 46758198
2021-08-08
用途: エアー工具
有限会社魚利

さすがモノタロウならではの豊富な商品です
価格も安く満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする