内ネジチーズ 黄銅製
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
内容量1個
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 46758234
2025-07-16
- 用途:
- 自作焙煎機のガス配管の分岐
バリもなくネジもしっかり引っ掛かりもなく精度があると思います。価格も安くていいのですが表面の処理というか色味も同時購入した他社製品のニップルと少し違う感がありますがそれは見た目だけの問題であるので特に気にしてません。
2025-04-28
- 用途:
- 配管の分岐
沼畑 果樹園 様
(農・林・水産業)
動力噴霧器に圧力計を付けるための物で思い通りの商品でとても良かったです
2024-12-19
- 用途:
- 空圧配管
品質に問題は無く、安くていいですね。モノタロウブランドには無い接手もあるので拡充を願います
- 対象商品:
- 46758225
2021-08-01
- 用途:
- エア配管
他の方もレビューされていますが、他社品に比べてコンパクトなのが最大の利点と感じます。
ネジ部の精度も全く問題ありません。
やや分岐の多い配管でも、小さくまとまった形に施工できて満足です。
ただ、スパナを掛けられる部分(1/4のサイズ表記がある平行面)の幅が「18mm」だったのは面倒なところでした。
(実測18.3mm程度なので、もしかすると23/32インチかもしれません)
せめて組スパナに入っている17mmか19㎜なら有難いです。
2人が参考にしています