六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。



頭の対辺が10mmかと思って購入しましたが12mmでした。
良く見れば12mmと記載されていましたが、使い勝手は良いです。
NSR50のシリンダーヘッドの水温センサーのプラグとして使用しました。
安価で購入できたので良かったです。
自作で開けたネジ穴を塞ぐのに使用しました。圧力のかかる部分でしたが、水漏れもなく完璧に仕上がりました。
1973年式グロリアのリキッドタンク(他車流用品)にサービスバルブがあり、不要なので盲栓に変更する目的で購入しました。問題なく装着できました。