モノタロウ

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ - モノタロウ充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ - モノタロウ充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ - モノタロウ
(22件のレビュー)

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。

用途
ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズバッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82内容量1台
取扱説明書:(12.1MB)
注意
※本製品は自動車整備に使用しないでください。
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※製品作動時(モータ駆動)の際に、カーボンブラシで電流方向を整流、また、モータを止める際にブレーキ電流により火花が生じます。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745975MOKIDR-18.0Li
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

コンパクトだけど強力!
手元を照らしてくれるライト付き付属のベルトフックの使用例

光が入りにくいところでも手元を照らしてくれるライト付き。トリガーを引くとライトが点灯します。
付属のベルトフックをつけると、移動や作業中など少し手を空けたい時にも便利です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 木工作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルで下穴を開けてから、コースレッドを打ち込んだ方が、木割れがしないので、六角軸ドリルと六角軸ビットの入れ替えの手間を考えると、もう1台欲しかった。
4年前に購入したインパクトドライバーとバッテリーも以前調子良いので、今回
購入にいたった。

2025-03-18
用途: ボディーのねじ穴開け、止め
運輸・通信業

本体が購入後4年もちました。興味本位で分解したところブラシの消耗でしたが、この価格と耐年数はかなり良いと思います。バッテリー2個と充電器は使えるのでもう1セット購入して2セット持ちにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 46745975
2024-10-12
用途: ステッカー剥がし(トレーサー)、研磨等DIY

オンオフ時の火花がちょっと怖いけれど、実用にはなんら問題ありません。何より充電式とは思えない価格でこの出来は素晴らしいと思います。2台目や予備にバッチリです。

1が参考にしています
対象商品 : 46745975
2024-05-25
用途: DIYでちょっとした家具作りや家の改装。

未だあまり使ってませんが、どうしてもハズレ無かった浴室のドアのビスがあっさり緩んで感動物でした。思った以上にパワフルで扱い易いです。

対象商品 : 46745975
2024-08-13
用途: DIY作業時
製造業

会社でも問題なく使えていたので家庭用に常備しました。色々重宝します。

対象商品 : 46745975
2024-02-13
用途: 壁への機械据付け時
運輸・通信業

脚立の上で壁に向かっての作業時に使用しました。
バッテリー装着時のバランスも悪くなく保持しやすく、
不安定な足場でも落ち着いて作業がこなせました。
付属の金具もスリングに掛けられて、思ったより使い勝手が良かったです。

対象商品 : 46745975
2024-05-17
用途: 仕事
その他業種

特別不足は無いのですが、インパクトの頭部分が少しコンパクトなら最高の商品です。コスパもかなり良いです。

対象商品 : 46745975
2024-04-17
用途: 工場の修繕に
製造業

この価格でこれだけできたら満足です。他の物も使ってみようと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする