曜日別特売
モノタロウ

充電式レシプロソー18V用 本体のみ

充電式レシプロソー18V用 本体のみ - モノタロウ充電式レシプロソー18V用 本体のみ - モノタロウ充電式レシプロソー18V用 本体のみ - モノタロウ充電式レシプロソー18V用 本体のみ - モノタロウ
(40件のレビュー)

取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。

用途木材、樹脂、鉄板の切断作業にストローク幅(mm)15ストローク数(min-1)0~3000付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)内容量1台
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※本製品をご使用になられる場合は、別途注文コード46745957の18Vバッテリー用充電器と注文コード46745966もしくは注文コード51953826の18Vバッテリーパックが必要になります。
※製品作動時(モータ駆動)の際に、カーボンブラシで電流方向を整流、また、モータを止める際にブレーキ電流により火花が生じます。
※切断する際は、ピボッティングシューを材料にしっかり押し当ててください。
※金属を切断する際は、切削油を切断面に塗布することでブレードの摩耗や損傷を防止することができます。
※本体が熱くなったときは、速度を最大にし、無負荷の状態でモーターを2~3分間休ませてください。
※シャフト(クランプリングより本体側の部分)には潤滑スプレーを使用しないでください。グリスが流れ落ち、故障の原因となります。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46616649MOKRS-18.0Li
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【充電式レシプロソー18V用 本体のみ】便利な充電式電気レシプロソーで様々な材料をカット.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46616649
2025-04-18
用途: フェンスの撤去

経営している駐車場のフェンスの一部を切り取って撤去する為に使用致しました。
現場は電気も無いので充電式は重宝しました。
金属用の刃を使いましたが、難なく撤去できました。

2が参考にしています
2025-03-17
用途: 鋼材の切断で
建設業・工事業

今まで2台購入したが、2台とも、あっという間に煙が出て壊れた。
3台目は、他のメーカーにする。

5が参考にしています
対象商品 : 46616649
2024-08-19
用途: 木材廃棄に
卸売・小売業

のこぎりで数量を切るのは大変なので梱包材の廃棄用に使用しました。
時短になりました。

対象商品 : 46616649
2024-01-27
用途: 角パイプの撤去工事
有限会社広宣

30角のスチール角パイプを100本ほど切りましたが全然問題なく使えます。
ただバッテリーの予備は必須。

1が参考にしています
対象商品 : 46616649
2024-04-01
用途: 枝切り
建設業・工事業

セイバーソーはどうしても刃がぶれるので、正確な切断作業向かないですが、枝切り作業にはいいのではないかな。
まだ、製品についていた刃でしか切っていないので何とも言えないですが、少し良い刃だともう少し切れ味がいいのかもしれません。

対象商品 : 46616649
2023-07-13
用途: 果樹剪定用
その他業種

手鋸で剪定していたが、剪定本数が増えたので、本機を利用した。
とても助かっている。

2024-10-01
用途: 解体時の鉄の切断。
農・林・水産業

初めてレスプロソーを使用したが、こんなに時間がかかるののなんだという感想。時間がかかると熱くなるし内部が焦げて壊れていまう。取説には熱くなると高速でカラ運転するように書いているが、どこまで熱くなったらその必要があるのか解らない。電池の消耗が激しい。

2が参考にしています
対象商品 : 46616649
2022-12-15
用途: DIY
その他業種

初めてのレシプロソー少し重く感じますがコスパ最高。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
替刃を教えてください。
回答:
下記商品がございます。

モノタロウ セーバーソーブレード 高品質 木工用
https://www.monotaro.com/g/01073085/

モノタロウ セーバーソーブレード 高品質 金属用
https://www.monotaro.com/g/00500964/
対象商品:
46616649
5が参考にしています
2020-11-19
質問:
別売の充電器とバッテリーを教えてください。
回答:
適合の充電器とバッテリーを下記にてご案内致します。

・充電器
 https://www.monotaro.com/p/4674/5957/

・バッテリー
 https://www.monotaro.com/g/04395826/

対象商品:
46616649
9が参考にしています
2020-11-19
質問:
箱はついていますか。
回答:
箱入りですが、専用のプラスチックケースはございません。
※この商品は本体のみになります。ご使用には別途専用のバッテリーパック、専用充電器が必要になります。
対象商品:
46616649
1が参考にしています
2020-11-19
質問:
専用充電器を使用した場合、どれくらいの時間使用できるのかを教えてください。
回答:
充電器を使用した場合1充電あたりの作業量は、2×4材 約40本となります。
対象商品:
46616649
1が参考にしています
2020-11-19
質問:
旧「14.4V充電式電気のこぎり」のバッテリーと充電器は、代替品の「充電式レシプロソー18V用 本体のみ」に使用可能ですか。
回答:
使用できません。
適合のバッテリー・充電器をご使用ください。
対象商品:
46616649
1が参考にしています
2020-11-19
すべてのFAQを表示する

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする