X-Yステージ

X-Yステージ - ホーザンX-Yステージ - ホーザンX-Yステージ - ホーザンX-Yステージ - ホーザン

対象物の細かな移動に便利なXY移動ステージ
対象物を見失いやすい高倍率時でも、ブレのない細かな位置調整や送り作業が可能です。
■導電性カラーマット、アース線 付

材質アルミ質量(g)850外形寸法(mm)125.5(W)×45(H)×125.5(D)耐荷重(kg)2アズワン品番64-5105-22スライド幅(mm)X軸 ±35、Y軸 ±35(つまみ1回転で18.5mm)ステージ寸法(mm)100×100内容量1個
取扱説明書:(1.69MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46524224L-536
63,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

L-536 X-Yステージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする