ホーザン
マイクロスコープ(PC用)
コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。付属ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率
31~755(※24型ワイドモニター使用時)
有効画素数
2048X1536(300万画素)
動作環境
Windows 8以降(32bit及び64bit)
視野
5.6×4.1~0.9×0.7mm
コネクタ
出力:USB 2.0
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大30fps
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
作動距離(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46524258
L-KIT712
55
145(W)×185(D)
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
46524267
L-KIT713
45
145(W)×185(D)
¥
228,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
46524276
L-KIT714
55
145(W)×185(D)
¥
225,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
46524294
L-KIT716
55
350(W)×450(D)
¥
221,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
46524303
L-KIT717
45
350(W)×450(D)
¥
254,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
46524319
L-KIT718
55
350(W)×450(D)
¥
252,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
46524328
L-KIT719
55
350(W)×450(D)
¥
249,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
46524285
L-KIT715
55
145(W)×185(D)
¥
262,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください