ホーザン
マイクロスコープ(モニター用)
パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ。高画質・高倍率仕様(6倍)のズームレンズ。
倍率
95~570×(46~275×)/24型ワイドモニター使用時・( )はL-859使用時
画素数
静止画 1920×1080(200万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
記録媒体
microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
視野
5.5×3.1~0.9×0.5mm
コネクタ
出力:HDMI
撮像素子
1/2.8" CMOSイメージセンサ
フレームレート
最大60fps
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動距離(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46524337
L-KIT720
55
145(W)×185(D)
¥
239,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
46524346
L-KIT721
45
145(W)×185(D)
¥
273,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
46524355
L-KIT722
55
145(W)×185(D)
¥
270,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
46524373
L-KIT724
55
350(W)×450(D)
¥
265,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
46524389
L-KIT725
45
350(W)×450(D)
¥
296,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
46524398
L-KIT726
55
350(W)×450(D)
¥
294,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
46524407
L-KIT727
55
350(W)×450(D)
¥
291,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
46524364
L-KIT723
55
145(W)×185(D)
¥
303,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください