中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)

中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) - CKD中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) - CKD中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ) - CKD

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。

用途高価な空気圧機器を保護。エンドキャップ:赤使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出口径1/8ドレン排出内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)1エレメント型式中形メインラインフィルタPタイプ(固形物除去フィルタ)初期圧力降下(MPa)0.0055通常圧力降下(MPa)0.0125二次側油分濃度(mg/m3)0.3インジケータポップアップ:標準装備適合コンプレッサー15kW~120kW内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
処理空気流量(m3/min)(ANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46524565AF2-05P25A2.214.95
56,650
53,714
59,085(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46524574AF2-08P32A61 1/47.93
85,250
80,857
88,943(税込)
4日以内出荷
返品不可
46524583AF2-11P40A5.91 1/211.3
115,500
109,571
120,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46524599AF2-13P50A5.7212.8
151,800
142,013
156,214(税込)
4日以内出荷
返品不可
46524608AF2-20P50A6.9219.8
215,600
207,118
227,830(税込)
4日以内出荷
返品不可
46524617AF2-24P65A132 1/224.1
276,100
261,714
287,885(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする