中形メインラインフィルタ エレメントキット

中形メインラインフィルタ エレメントキット - CKD中形メインラインフィルタ エレメントキット - CKD中形メインラインフィルタ エレメントキット - CKD

省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。
【低圧損その1】
大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。
【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。
【ポップアップインジケータ】
全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ)
【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、
容易に取り付け可能。

仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本適合コンプレッサー15kW~120kW使用流体圧縮空気使用圧力(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)1.5内容量1個
全12種類を絞り込む
ろ過度(μm)
接続口径(Rc)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
ろ過度(μm)
二次側油分濃度(mg/m3)
処理空気流量(m3/min)(ANR)
接続口径(Rc)
質量(kg)
インジケータ
ドレン排出
ドレン排出口径
使用温度範囲(℃)
初期圧力降下(MPa)
通常圧力降下(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46524748AF2-05P-FLA09029部品(エレメントキット)10.3赤色4.9512.2ポップアップ:標準装備内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)1/85~600.00550.0125
25,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
46524757AF2-05M-FLA09030部品(エレメントキット)0.010.01青色4.9512.2ポップアップ:標準装備内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)1/85~600.00850.0125
25,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46524766AF2-05X-FLA09031部品(エレメントキット)活性炭による吸着0.003黒色4.9512.2---5~500.0115-
27,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
46524775AF2-08P-FLA09032部品(エレメントキット)10.3赤色7.931 1/46ポップアップ:標準装備内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)1/85~600.00550.0125
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46524784AF2-08M-FLA09033部品(エレメントキット)0.010.01青色7.931 1/46ポップアップ:標準装備内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)1/85~600.00850.0125
29,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
46524793AF2-08X-FLA09034部品(エレメントキット)活性炭による吸着0.003黒色7.931 1/46---5~500.0115-
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46524809AF2-20P-FLA09035部品(エレメントキット)10.3赤色19.826.9ポップアップ:標準装備内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)1/85~600.00550.0125
55,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46524818AF2-20M-FLA09036部品(エレメントキット)0.010.01青色19.826.9ポップアップ:標準装備内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)1/85~600.00850.0125
55,100
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46524827AF2-20X-FLA09037部品(エレメントキット)活性炭による吸着0.003黒色19.826.9---5~500.0115-
59,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46524836AF2-24P-FLA09038部品(エレメントキット)10.3赤色24.12 1/213ポップアップ:標準装備内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)1/85~600.00550.0125
72,400
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46524845AF2-24M-FLA09039部品(エレメントキット)0.010.01青色24.12 1/213ポップアップ:標準装備内蔵(NOタイプ:無加圧時排出有)1/85~600.00850.0125
72,400
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46524854AF2-24X-FLA09040部品(エレメントキット)活性炭による吸着0.003黒色24.12 1/213---5~500.0115-
78,700
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする