矢崎化工
軽商用車用車載ラック ワーカーゴー棚板
ワーカーゴー(エブリイ用)用の棚板。ラワン合板の表面(片面のみ)に天然ゴム(黒)が貼付けてあります。
用途
ワーカーゴー用棚板
仕様
エブリイ用
材質
ラワン合板(表面 天然ゴム)
質量(kg)
2.6
アズワン品番
64-8771-68
外寸法・高さ(mm)
厚さ11
外寸法・奥行(mm)
484
外寸法・間口(mm)
1090
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46567746
WCG-ET
ブラック
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください