軽商用車用車載ラック ワーカーゴー棚板

軽商用車用車載ラック ワーカーゴー棚板 - 矢崎化工軽商用車用車載ラック ワーカーゴー棚板 - 矢崎化工軽商用車用車載ラック ワーカーゴー棚板 - 矢崎化工軽商用車用車載ラック ワーカーゴー棚板 - 矢崎化工

ワーカーゴー(ハイゼット用)用の棚板。ラワン合板の表面(片面のみ)に天然ゴム(黒)が貼付けてあります。

用途ワーカーゴー用棚板仕様ハイゼット用材質ラワン合板(表面 天然ゴム)質量(kg)2.4アズワン品番64-8771-70外寸法・高さ(mm)厚さ11外寸法・奥行(mm)484外寸法・間口(mm)960内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46567764WCG-HTブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする