エンジンヘッジトリマ(122HD45)

エンジンヘッジトリマ(122HD45) - ハスクバーナエンジンヘッジトリマ(122HD45) - ハスクバーナ

ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。

用途庭木、生垣、植え込みの刈込みブレード長さ(mm)450燃料タンク容量(L)0.3高さ(mm)(ブレード)28乾燥質量(kg)4.7スパークプラグNGK CMR6Aブレード両刃電源タイプエンジン式排気量(cm3)21.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46570266122HD45
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする