ナイロンカッタ T25B

ナイロンカッタ T25B - ハスクバーナ
(2件のレビュー)

このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。
先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。
静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。

長さ(m)5寸法(Φmm)2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46570528H579294003
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46570528
2023-03-14
用途: ゼノアの仮払い機用

純正製品として使用しているが、地面に接触して使用しているため耐久性がもっと欲しいか、価格がもう少し安いと良いと思う。

対象商品 : 46570528
2021-09-04
用途: 造園作業時、草刈時
グリーンサービス希農・林・水産業

ナイロンコードもたくさんまけて使いやすく大変よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする