手押し式芝刈り機 540ノヴォレット

手押し式芝刈り機 540ノヴォレット - ハスクバーナ手押し式芝刈り機 540ノヴォレット - ハスクバーナ手押し式芝刈り機 540ノヴォレット - ハスクバーナ
(1件のレビュー)

シリンダーモアの540 ノヴォレットは、40cmの刈幅と少し大きめな手押し式ローンモアでありながら、不快な音をを最小限に抑えています。
これは、最高の技術を駆使したボールベアリングをタイヤの部分に使用しているため実現しました。
固定刃とリール刃の間が1/100mm単位で調整可能。スウェーデン鋼を使用した耐久性の高い固定刃、リール刃が使用されています。
ギヤを入れ換えることによって自分で刃の目立てができるようになっています。

刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)12~38仕様(刈取システム)リール式5枚刃乾燥質量(kg)9.1内容量1台
注意
※グラスキャッチャー(集草カゴ)は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46570668964944001
24,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46570668
2020-06-02
用途: 庭の芝刈り
その他業種

6年ぐらい前に使用して片側のボールベアリングが摩耗してか、片方のタイヤが空回りして使っていないのですが、タイヤごと部品の注文は出来ないですか返事いただきたくお願いします。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする