曜日別特売

プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式)

プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナプロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) - ハスクバーナ

厚生労働省ガイドライン適合品。伸縮性の高いスリムフィットデザインで、
膝部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。
撥水・防風素材を使用し、擦れやすい部分の補強素材が更に強化され、
また通気用ファスナーも付いており、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計です。
前と後ろにそれぞれ2つのポケットがあり、左脚部には定規を入れるポケットを備えています。
付属のサスペンダーは取り外しが可能で、ウェストの調整も行えます。
さらに、膝部分には反射テープがあり、薄暗い山林でも高い視認性を高めます。
ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合。このプロテクティブズボンはKWF profiの認証を受けています。

仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:膝から足首まで(前面)足首まわり、股あて、動きやすさ:非常に動きやすい、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎内容量1着
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46570756529515842XS42/44
51,500
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46570765H594996846S46/48
51,500
取扱い終了
返品不可
46570774H594996850M50/52
51,500
取扱い終了
返品不可
46570783H594996854L54/56
51,500
取扱い終了
返品不可
46570799529515858XL58/60
51,500
取扱い終了
返品不可
46570808529515862XXL62/64
51,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46570765H59499684684726567529515846H594996846 プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式) ハスクバーナ 84726567プロテクティブズボンT-ExⅡ サスペンダー付き(ボタン穴式)ハスクバーナ1着
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする