フォレストジャケット F-Ⅱ

フォレストジャケット F-Ⅱ - ハスクバーナ

新しいスタイリッシュデザイン。ストレートフィット設計。撥水・防風機能付き。
胸ロゴと両腕にある反射材により、天候の悪い日や日暮れ時にも高い視認性を確保します。
袖口にスナップボタンがあり、またジャケット内側のウェストと袖にドローコードでフィット感を調整できます。
身体を曲げたときに腰が出にくいローバックデザインで、耐水・防風仕様となっています。保護パッドも強化されました。

仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:○、通気性:◎、視認性:○、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46571115H582331454L54/56
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46571124H582331458XL58/60
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46571133H582331462XXL62/64
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46571097H582331446S46/48
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
46571106H582331450M50/52
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46571097H58233144666249411546417446H582331446 フォレストジャケットF ハスクバーナ 66249411フォレストジャケットFハスクバーナ1着
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46571106H58233145066249420546417450H582331450 フォレストジャケットF ハスクバーナ 66249420フォレストジャケットFハスクバーナ1着
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする