曜日別特売

プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー

プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー - ハスクバーナ
(1件のレビュー)

厚生労働省ガイドライン適合品。時折行うアウトドア作業に理想的です。
ユーザーに配慮して設計され、ユーザーがハスクバーナに求める品質と信頼性を提供します。
高品質の素材とスマートなデザイン、信頼性の高い認可済みの防護性と快適性を特徴とし、作業を行うのに必要な信頼性を提供します。

仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:なし、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし内容量1着
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46571587H596316350M50
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
46571605H596316354L54
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
46571623H596316358XL58
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
46571553H596316344XS44
12,200
取扱い終了
返品不可
46571569H596316346S46
12,200
取扱い終了
返品不可
46571578H596316348S48
11,100
取扱い終了
返品不可
46571596H582336352M52
10,090
取扱い終了
返品不可
46571614H582336356L56
10,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46571587H59631635084726926529519450H596316350 プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー ハスクバーナ 84726926プロテクティブズボン C-Ⅱエントリーハスクバーナ1着
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
46571605H59631635484726917529519454H596316354 プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー ハスクバーナ 84726917プロテクティブズボン C-Ⅱエントリーハスクバーナ1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46571623H59631635884726908529519458H596316358 プロテクティブズボン C-Ⅱエントリー ハスクバーナ 84726908プロテクティブズボン C-Ⅱエントリーハスクバーナ1着
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46571578
2020-11-02
用途: チェーンソー使用時

重いので、下がる
サスペンダーを買うかな
選択すると、毛玉が出る

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする