ベルトサスペンダー

ベルトサスペンダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ベルトサスペンダー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

腰への負担を軽減し、安全帯のずれ落ちを防止。
別売スマートホルダー(ND-930MF、-931MF、-932MF、-933MF)を装着可能。体形に合わせて、幅広く調節が可能。
スリムな吊ベルト(幅25mm)で、安全帯のスペースを邪魔しない。
4ヵ所のバックルで、サスペンダーと安全帯を簡単着脱。肩ずれ防止ベルト付。

材質ポリエステル、発泡ポリエチレン有効寸法(mm)約910~1550(身長150~185cmに対応 ※標準的体形)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46574597DB-124SH
8,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする