曜日別特売

ステップドリル(スパイラルタイプ)

ステップドリル(スパイラルタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。
窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。

全長(mm)(加工誤差±2.5)79有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6内容量1個
注意
※注意:濃淡のあるメッキなので、表面の色にバラつきが生じます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
回転数(min-1[r.p.m])
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46574649DSCH-41310(おすすめ)軟鉄:2400-800、ステンレス:1200-400、銅合金:4800-1600、プラスチック:1200-4004、5、6、7、8、9、10、11、12、13
21,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
46574658DSCH-41815(おすすめ)軟鉄:2400-480、ステンレス:1200-240、銅合金:4800-960、プラスチック:1200-2404、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
24,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46574658DSCH-41810739145DSB-422RHDSCH-418 ブラックチタンステップドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 10739145ブラックチタンステップドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする