曜日別特売

ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソケットレンチセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソケットレンチセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソケットレンチセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実。
「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ。握りやすい形状のラバーグリップ。
収納・持ち運びに便利な専用ケース付。貫通タイプのレンチ&ソケット。
ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能。レンチがソケットの溝をしっかりロック。
振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。
取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46574667ISW-0819ソケット(十二角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー:75mm、ソケットアダプター:3/8、ラチェットレンチ約1.1245×55×150
12,000
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
46574676ISW-0824ソケット(十二角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24mm、エクステンションバー:75mm、ソケットアダプター:1/4・ 3/8、ラチェットレンチ約1.6295×55×235
14,500
11,880
13,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする