白十字
TM カップ入メンバンSP 滅菌済
カップに薬液を直接注いで使える滅菌済綿球です。
万能ツボが不要なので、いつでも清潔に使用でき、感染防止に役立ちます。
毛羽立ちを抑えたシルキー綿球を使用しています。
寸法(cm)
4×4
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000063
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46567965
17568
63-1454-17
S
5
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46567974
17569
63-1454-18
L
15
¥
3,460
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください